BTICINO - BTIS2672TGE KIT - PRESA VOLANTE 2P+T 10A GRIGIA - S2672TGE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ Bipasso
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Schutzkontaktstift - ja
Farbe - grau
Nennstrom - 10 A
Packung
40 ST
Produktserien
Salvaspazio professional
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199780443
Artikelnummer
BTIS2672TGE
Herstellernummer
S2672TGE
Hersteller
BTI
Ausführung:
Italienischer Typ Bipasso
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Schutzkontaktstift:
ja
Farbe:
grau
Nennstrom:
10 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
9005
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V



