Startseite

BTICINO - BTIS2670TA KIT - PRESA VOLANTE 2P+T 10/16A BIANCA - S2670TA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ Bipasso

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Schutzkontaktstift - ja

  • Farbe - weiß

  • Nennstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Salvaspazio professional

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8012199780375

Artikelnummer

BTIS2670TA

Herstellernummer

S2670TA

Hersteller

BTI

Ausführung:

Italienischer Typ Bipasso

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Schutzkontaktstift:

ja

Farbe:

weiß

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

9003

Polzahl:

3

Nennspannung:

250 V

Presa salvaspazio 2P+T 10/16A bipasso di colore bianco. Venduta in blister 90x122 mm (LxA)