BTICINO - BTIS2620W KIT - CARICABATTERIE WIRELESS STANDARD Q - S2620W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Farbe - schwarz
Ausführung - sonstige
Betriebsspannung - 5...9 V
Frequenz - 117...175 Hz
Packung
12 ST
EAN
8005543627105
Artikelnummer
BTIS2620W
Herstellernummer
S2620W
Hersteller
BTI
Montageart:
Aufputz
Farbe:
schwarz
Ausführung:
sonstige
Betriebsspannung:
5...9 V
Frequenz:
117...175 Hz
Anschlussart:
sonstige
RAL-Nummer:
9011
Gerätebreite:
100 mm
Gerätehöhe:
100 mm
Gerätetiefe:
5 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein




