BTICINO - BTIS2618D USB TRAVEL KIT CON POCHETTE - S2618D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 2100 mA
Montageart - sonstige
Farbe - weiß
Ausführung - sonstige
Betriebsspannung - 12...24 V
Packung
12 ST
EAN
8005543561522
Artikelnummer
BTIS2618D
Herstellernummer
S2618D
Hersteller
BTI
Max. Ausgangsstrom:
2100 mA
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Ausführung:
sonstige
Betriebsspannung:
12...24 V
Frequenz:
50...60 Hz
RAL-Nummer:
9003
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Anzahl der USB-A-Ports:
1
Anzahl der USB-C Ports:
0



