Startseite

BTICINO - BTIS2617DL KIT - USB POWER BANK + LUCE - S2617DL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 2000 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - sonstige

  • Betriebsspannung - 220...230 V

Packung

  • 12 ST

EAN

8005543570005

Artikelnummer

BTIS2617DL

Herstellernummer

S2617DL

Hersteller

BTI

Max. Ausgangsstrom:

2000 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Ausführung:

sonstige

Betriebsspannung:

220...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

RAL-Nummer:

9003

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Anzahl der USB-A-Ports:

1

Anzahl der USB-C Ports:

1

LED LAMP + POWER BANK. Batteria esterna per tutti i dispositivi. Formato blister: blister 72x122- Dimensioni mm 24 x 49 x 92, peso g 130.- Batteria capacità 4400 mAh output 5V ± 0,25V CC (2100 mA).- Tensione di ricarica 5V ± 5% CC (2000 mA max).- Dispositivo dotato di protezione dacortocircuito e da sovraccarichi.- Cavo USB e micro USB in dotazione.- Batteria al litio di 4400 mAh vita utile batteria oltre 300 ricariche.- Indicatore led di carica dispositivo:4 led accesi: ricarica al 80%-100%3 led accesi:ricarica al 60%-80%2 led accesi: ricarica al 40%-60%1 led acceso: ricarica < 40%