BTICINO - BTIS2533/40 KIT - PROLUNGA 2P+T 25M SP.16A/PR. ST TE - S2533/40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 25 m
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - orange
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Anschluss 1 - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Packung
1 ST
EAN
8012199374468
Artikelnummer
BTIS2533/40
Herstellernummer
S2533/40
Hersteller
BTI
Länge:
25 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
orange
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Anschluss 1:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Ader-Zahl:
3
Anschluss 2:
sonstige
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Temperaturbeständigkeit:
-10...750 °C
Mit Schutzleiter:
ja
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Spiralleitung:
nein
Mit Schnurschalter:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
5 mm



