Startseite

BTICINO - BTIS2496TAE KIT - SPINA SALVASPAZIO 2P+T 16A AVORIO - S2496TAE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Polzahl - 3

  • Nennstrom - 16 A

  • Farbe - weiß

Packung

  • 40 ST

Produktserien

Salvaspazio professional

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8012199365923

Artikelnummer

BTIS2496TAE

Herstellernummer

S2496TAE

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Polzahl:

3

Nennstrom:

16 A

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Steckrichtung:

rechtwinklig

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Spina volante 2P+T 16A salvaspazio di colore avorio con uscita cavo regolabile su 3 posizioni e spinotti orientabili