BTICINO - BTIS2496TA KIT - SPINA SALVASPAZIO 2P+T 16A AVORIO - S2496TA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Polzahl - 3
Nennstrom - 16 A
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
Salvaspazio professional
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8005543120101
Artikelnummer
BTIS2496TA
Herstellernummer
S2496TA
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
3
Nennstrom:
16 A
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Steckrichtung:
rechtwinklig
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Spina volante 2P+T 16A salvaspazio di colore bianco con uscita cavo regolabile su 3 posizioni e spinotti orientabili. Venduta in blister 90x122 mm (LxA)