BTICINO - BTIS2468TAE KIT - SPINA CORNER SQUADRA 2P+T 16A BIAN - S2468TAE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Polzahl - 3
Nennstrom - 16 A
Farbe - weiß
Packung
50 ST
Produktserien
Salvaspazio Corner
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199453019
Artikelnummer
BTIS2468TAE
Herstellernummer
S2468TAE
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
3
Nennstrom:
16 A
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Spina corner a squadra 2P+T 16A salvaspazio con spinotti orientabili in linea o a squadra di colore bianco



