Startseite

BTICINO - BTIS2465TG KIT - SPINA CORNER SALVASP.2P+T 10A GRIG - S2465TG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Polzahl - 3

  • Nennstrom - 10 A

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8005543166505

Artikelnummer

BTIS2465TG

Herstellernummer

S2465TG

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Polzahl:

3

Nennstrom:

10 A

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Spina Corner 2P+T 10A salvaspazio con spinotti orientabili di colore antracite. Venduta in blister 90x122 mm (LxA)