BTICINO - BTIS2465TA KIT - SPINA CORNER SALVASP.2P+T 10A BIAN - S2465TA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Polzahl - 3
Nennstrom - 10 A
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
Salvaspazio Corner
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8005543166499
Artikelnummer
BTIS2465TA
Herstellernummer
S2465TA
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
3
Nennstrom:
10 A
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Spina Corner 2P+T 10A salvaspazio con spinotti orientabili di colore bianco. Venduta in blister 90x122 mm (LxA)



