BTICINO - BTIS2156 KIT - PROLUNGA SAT/TV 2 SPINE F 3M NERO - S2156

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - F
Kabeltyp - Antennenkabel
Impedanz - 75 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 2 - F
Packung
10 ST
EAN
8012199419534
Artikelnummer
BTIS2156
Herstellernummer
S2156
Hersteller
BTI
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
F
Kabeltyp:
Antennenkabel
Impedanz:
75 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 2:
F
Farbe:
schwarz
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Abschirmung:
sonstige
Schirmungsmaß:
0.5 dB
cavo di prolunga TV satellitare con spina/spina tipo F - lunghezza 2 m - nero - prodotto in blister 144x240mm. Colore: nero. Formato blister: blister 144x240


