Startseite

BTICINO - BTIS2152 KIT - PROLUNGA SCART 21 POLI 1,5M - S2152

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1.5 m

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Anschluss 1 - sonstige

Packung

  • 6 ST

EAN

8012199419411

Artikelnummer

BTIS2152

Herstellernummer

S2152

Hersteller

BTI

Länge:

1.5 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Anschluss 1:

sonstige

Ader-Zahl:

21

Anschluss 2:

sonstige

Temperaturbeständigkeit:

-10...750 °C

Mit Schutzleiter:

nein

Steckverbindersystem systemgebunden:

nein

Nennspannung:

250...250 V

Spiralleitung:

nein

Mit Schnurschalter:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

3 mm

cavo con spina/spina SCART a 21 poli tutti collegati - lunghezza 1,5 m - nero - prodotto in blister 144x240mm. Colore: nero. Formato blister: blister 144x240