Startseite

BTICINO - BTIS2150N KIT - PROLUNGA TV 1,5M 2 SPINE+ADATTATOR - S2150N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1.5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - IEC

  • Kabeltyp - Antennenkabel

  • Impedanz - 75 Ohm

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - IEC

Packung

  • 10 ST

EAN

8012199731803

Artikelnummer

BTIS2150N

Herstellernummer

S2150N

Hersteller

BTI

Länge:

1.5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

IEC

Kabeltyp:

Antennenkabel

Impedanz:

75 Ohm

Steckverbindertyp Anschluss 2:

IEC

Farbe:

schwarz

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Abschirmung:

sonstige

Schirmungsmaß:

0.5 dB

cavo di prolunga TV con 1 spina diritta ed 1 spina a squadra con diametro 9,5 mm - con adattatore a corredo - può essere usato con prese murali femmina o maschio - lunghezza 1,5 m - nero - prodotto in blister 144x240mm. Colore: nero. Formato blister: blister 144x240