BTICINO - BTIS2133 KIT - SPINA + PRESA TV VOLANTI D=9,5MM - S2133

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - IEC
Kabeltyp - Antennenkabel
Impedanz - 75 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 2 - IEC
Farbe - weiß
Packung
12 ST
Produktserien
EAN
8005543382431
Artikelnummer
BTIS2133
Herstellernummer
S2133
Hersteller
BTI
Steckverbindertyp Anschluss 1:
IEC
Kabeltyp:
Antennenkabel
Impedanz:
75 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 2:
IEC
Farbe:
weiß
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Abschirmung:
sonstige
Schirmungsmaß:
0.5 dB
confezione con 1 spina e 1 presa per TV terrestre - diametro 9,5 mm - bianche - prodotto in blister 72x122mm. Colore: bianco. Formato blister: blister 72x122