BTICINO - BTIS2020DE SPINA 2P+T ST. FRANCO/TED ORIENT SSPAZ B - S2020DE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Schutzart (IP) - IP20
Polzahl - 3
Nennstrom - 16 A
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8005543486139
Artikelnummer
BTIS2020DE
Herstellernummer
S2020DE
Hersteller
BTI
Ausführung:
Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
3
Nennstrom:
16 A
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Steckrichtung:
rechtwinklig
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Spina volante 2P+T 10/16A salvaspazio, con standard tedesco/italiano e standard Francia. Uscita del cavo in linea o a squadra - colore bianco



