Startseite

BTICINO - BTIS2019GE PRESA CAUCCIU BI-MATERIA STDR TED. IP44 - S2019GE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kupplung CEE 7/3 (Typ F)

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Geeignet für Schutzkontaktstift - ja

  • Farbe - grau

  • Nennstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543441183

Artikelnummer

BTIS2019GE

Herstellernummer

S2019GE

Hersteller

BTI

Ausführung:

Kupplung CEE 7/3 (Typ F)

Schutzart (IP):

IP44

Geeignet für Schutzkontaktstift:

ja

Farbe:

grau

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Gummi

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

9005

Polzahl:

3

Nennspannung:

250 V

NEMA-Code:

sonstige

Mit Spannungsanzeige:

nein

Mit Schnellverschluss:

nein

Presa volante 2P+T 16A standard franco/tedesco in caucciù bi-materia. Grado di protezione IP44 e grado di robustezza IK07 per utilizzo in cantiere.