Startseite

BTICINO - BTIS2016NB KIT - SPINA VOL 2P+T 10/16A ST TEDESC AV - S2016NB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker CEE 7/4 (Typ F)

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Polzahl - 3

  • Nennstrom - 16 A

  • Farbe - weiß

Packung

  • 12 ST

EAN

8005543165362

Artikelnummer

BTIS2016NB

Herstellernummer

S2016NB

Hersteller

BTI

Ausführung:

Stecker CEE 7/4 (Typ F)

Schutzart (IP):

IP20

Polzahl:

3

Nennstrom:

16 A

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Steckrichtung:

rechtwinklig

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Spina volante 2P+T 10/16A con standard tedesco/italiano e standard Francia di colore bianco. Venduta in blister 90x122 mm (LxA)