Startseite

BTICINO - BTIS150B KIT - CAVO PER ABAT JOUR 2 METRI BIANCO - S150B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Lastart - sonstige

  • Bedienungsart - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Nennspannung - 250 V

Packung

  • 12 ST

EAN

8012199784076

Artikelnummer

BTIS150B

Herstellernummer

S150B

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Lastart:

sonstige

Bedienungsart:

sonstige

Farbe:

weiß

Nennspannung:

250 V

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Nennstrom:

2 A

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

cavo per abat-jour con spina 2P europlug ed interruttore 2 A 250 Va.c. - lunghezza cavo 2 m - colore bianco - prodotto in blister 144x240mm. Colore: bianco. Formato blister: blister 144x240