BTICINO - BTIS148N KIT - INTERRUTTORE PAVIMENTO NERO CON CA - S148N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Lastart - sonstige
Bedienungsart - Tretregler
Farbe - schwarz
Nennspannung - 250 V
Packung
6 ST
EAN
8012199784069
Artikelnummer
BTIS148N
Herstellernummer
S148N
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Lastart:
sonstige
Bedienungsart:
Tretregler
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Nennstrom:
2 A
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



