Startseite

BTICINO - BTIS147N KIT - INTERRUTTORE DA PAVIMENTO NERO - S147N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schnurschalter

  • Lastart - sonstige

  • Bedienungsart - Tretregler

  • Farbe - schwarz

  • Nennspannung - 250 V

Packung

  • 12 ST

EAN

8012199784052

Artikelnummer

BTIS147N

Herstellernummer

S147N

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schnurschalter

Lastart:

sonstige

Bedienungsart:

Tretregler

Farbe:

schwarz

Nennspannung:

250 V

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Nennstrom:

2 A

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

interruttore da pavimento a pedale - 2 A 250 Va.c. - potenza massima 400 W - colore nero - prodotto in blister 90x122mm. Colore: nero. Formato blister: blister 90x122