BTICINO - BTINT4915FN Wippe + Schlussel 1-Modulig Tech - NT4915FN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige
Verwendung - sonstige
Farbe - Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich) - 7035
Packung
10 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8005543417584
Artikelnummer
BTINT4915FN
Herstellernummer
NT4915FN
Hersteller
BTI
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Verwendung:
sonstige
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Breite:
21.8 mm
Höhe:
42.4 mm
Tiefe:
7.2 mm



