BTICINO - BTINT4680 SCS Szenarientaster - NT4680

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Melde- und Bedientableau
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - sonstige
Display - ohne
Touchfunktion - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199812939
Artikelnummer
BTINT4680
Herstellernummer
NT4680
Hersteller
BTI
Ausführung:
Melde- und Bedientableau
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
sonstige
Display:
ohne
Touchfunktion:
nein
Farbe:
Aluminium
Comando scenari personalizzabile per comandare 4 situazioni ambientali di Automazione, Termoregolazione o Diffusione sonora indipendenti, memorizzate nel modulo art. F420 - 2 moduli



