Startseite

BTICINO - BTINT4672N LIGHT TECH - ATTUATORE CARICHI 16A - NT4672N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Vor Ort-/Handbedienung - ja

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Max. Schaltstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8005543404294

Artikelnummer

BTINT4672N

Herstellernummer

NT4672N

Hersteller

BTI

Montageart:

Unterputz

Andere Bussysteme:

sonstige

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Max. Schaltstrom:

16 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Max. Schaltleistung:

2300 W

Bemessungsbetriebsspannung:

18...27 V

Attuatore Livinglight con 1 relè 10 A per lampade ad incandescenza 4 A per lampade fluorescenti o trasformatori ferromagnetici e 500 W per lampade a LED e fluorescenti compatte destinato alle funzioni di Automazione e/o Gestione controllo carichi. Pulsante per funzionamento forzato del carico versione da incasso - 2 moduli.