Startseite

BTICINO - BTINT4654N SCS IR EMPFANGER - NT4654N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Schnittstelle IR

  • Montageart - Unterputz

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012199765631

Artikelnummer

BTINT4654N

Herstellernummer

NT4654N

Hersteller

BTI

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Schnittstelle IR

Montageart:

Unterputz

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

IR-Schnittstelle:

ja

Ricevitore IR Livinglight per il comando a distanza tramite telecomando 3529 - gestione di max. 16 attuazioni o scenari memorizzati nel modulo scenari F420 e programmatore scenari MH200N - 2 moduli.