Startseite

BTICINO - BTINT4442 TECH THERMOST.230V M. UMSCH - NT4442

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Montageart - Unterputz

  • Anschluss - drei-/vieradrig

  • Mit Empfänger - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012199438504

Artikelnummer

BTINT4442

Herstellernummer

NT4442

Hersteller

BTI

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Montageart:

Unterputz

Anschluss:

drei-/vieradrig

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

Silber

Sensor extern:

nein

Max. Kontaktbelastung:

2 A

Geeignet für Kühlen:

ja

Messbereich:

0...40 °C

Mit Display:

nein

Geeignet für Heizen:

ja

Differenzwert:

0.1...0.1 K

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Temperatur ablesbar:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Regelcharakteristik:

P

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Bedienung:

Dreh

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

240 V

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

44 mm

Höhe:

44 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Tiefe:

47 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

I

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato ambiente elettronico con commutatore estate/inverno - uscita relè contatto C-NO 2A 250V - alimentazione 230 Vac - Tech