BTICINO - BTINT4433N Bewegungsmelder Dualtech Tech - NT4433N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Reichweite frontal - 8 m
Max. Schaltleistung - 2000 W
Erfassungswinkel horizontal - 180...180 °
Konstantlichtregelung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8005543442623
Artikelnummer
BTINT4433N
Herstellernummer
NT4433N
Hersteller
BTI
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Reichweite frontal:
8 m
Max. Schaltleistung:
2000 W
Erfassungswinkel horizontal:
180...180 °
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangsabschaltung:
ja
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Vernetzbar:
nein
Optimale Montagehöhe:
1.2 m
Treppenhausüberwachung:
nein
Überbrückungsschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
3 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
5 s
Ansprechhelligkeit:
5...1275 lx
Temperatur:
-5...45 °C
Nebenstelleneingang:
nein
Alarmfunktion:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Rückfeldüberwachung:
nein
Nennspannung:
230...230 V
Mit Akustiksensor:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Länge des Anschlusskabels:
0 mm



