Startseite

BTICINO - BTINT4408N Tastdimmer 600Va Rl 2-Modulig Tech - NT4408N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Drucktaster

  • Lastart - ohmsche Last

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Montageart - Modulträger

  • Seriendimmer - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8005543437612

Artikelnummer

BTINT4408N

Herstellernummer

NT4408N

Hersteller

BTI

Bedienungsart:

Drucktaster

Lastart:

ohmsche Last

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Montageart:

Modulträger

Seriendimmer:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Farbe:

Silber

Nebenstelleneingang:

nein

Verwendbar mit Taste:

nein

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Lichtwertspeicher:

nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Nennleistung ohmsche Last:

20...600 W

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP21

Schlagfestigkeit:

IK04

Frequenz:

50...60 Hz

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Gerätetiefe:

47 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

46 mm

Gerätebreite:

44 mm

Gerätehöhe:

44 mm

dimmer a pulsante resistivo/induttivo 100-240 Vac 50-60Hz 300/600 W - 300/600 VA - con protezione elettronica - 2 moduli - Tech