BTICINO - BTINT4402N Drehdimmer 500W R 1-Modulig Tech - NT4402N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf
Lastart - ohmsche Last
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Montageart - Modulträger
Seriendimmer - nein
Packung
5 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8005543418703
Artikelnummer
BTINT4402N
Herstellernummer
NT4402N
Hersteller
BTI
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Lastart:
ohmsche Last
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Montageart:
Modulträger
Seriendimmer:
nein
Nennspannung:
230...230 V
Farbe:
Silber
Nebenstelleneingang:
nein
Verwendbar mit Taste:
ja
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Lichtwertspeicher:
nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
ja
Nennleistung ohmsche Last:
60...500 W
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Verwendbar mit IR-Taste:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP21
Schlagfestigkeit:
IK04
Frequenz:
50...50 Hz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Gerätetiefe:
62 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
57 mm
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm



