BTICINO - BTINT4371V LIGHT TECH LEUCHTSIGNAL GRUEN - NT4371V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Farbe des Leuchtmittels - grün
Nennspannung - 230 V
Geeignet für Schutzart (IP) - IP2X
Fassung - sonstige
Packung
10 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199432922
Artikelnummer
BTINT4371V
Herstellernummer
NT4371V
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Nennspannung:
230 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
ja
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Lampenleistung:
0.15 W
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
37 mm
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
38 mm



