BTICINO - BTINT4285C2 USB-Lademodul 2-Fach Tech - NT4285C2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 3000 mA
Montageart - Modulträger
Farbe - Aluminium
Ausführung - sonstige
Betriebsspannung - 100...240 V
Packung
1 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8005543488614
Artikelnummer
BTINT4285C2
Herstellernummer
NT4285C2
Hersteller
BTI
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Montageart:
Modulträger
Farbe:
Aluminium
Ausführung:
sonstige
Betriebsspannung:
100...240 V
Frequenz:
50...60 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7035
Gerätebreite:
44 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
43 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
42 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein


