BTICINO - BTINT4285C1 LIVINGLIGHT USB-Lademodul 1Mod Tech - NT4285C1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 1500 mA
Montageart - Modulträger
Farbe - Aluminium
Ausführung - sonstige
Betriebsspannung - 100...240 V
Packung
1 ST
EAN
8005543587195
Artikelnummer
BTINT4285C1
Herstellernummer
NT4285C1
Hersteller
BTI
Max. Ausgangsstrom:
1500 mA
Montageart:
Modulträger
Farbe:
Aluminium
Ausführung:
sonstige
Betriebsspannung:
100...240 V
Frequenz:
50...60 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7035
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
43 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
42 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein


