Startseite

BTICINO - BTINT4279C6A RJ45 CAT6A STP(NFV. NT4279/XS) - NT4279C6A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Auslassrichtung - gerade

  • Aufputzmontage - nein

  • Farbe - Aluminium

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8012199976990

Artikelnummer

BTINT4279C6A

Herstellernummer

NT4279C6A

Hersteller

BTI

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6A (IEC)

Auslassrichtung:

gerade

Aufputzmontage:

nein

Farbe:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP21

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Anschlussart:

sonstige

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

ja

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Mit Staubschutz:

ja

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

44 mm

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Connettore RJ45 categoria 6A STP, completi di targhetta identificativa e portello antipolvere - SERIE CIVILE Livinglight tech