Startseite

BTICINO - BTINT4262C6 RJ45 CAT6 UTP 110 Tech - NT4262C6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6

  • Auslassrichtung - gerade

  • Aufputzmontage - nein

  • Farbe - Aluminium

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8005543407691

Artikelnummer

BTINT4262C6

Herstellernummer

NT4262C6

Hersteller

BTI

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6

Auslassrichtung:

gerade

Aufputzmontage:

nein

Farbe:

Aluminium

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Anschlussart:

sonstige

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

ja

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Mit Staubschutz:

ja

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Connettore RJ45 categoria 6 UTP - SERIE CIVILE Livinglight tech