Startseite

BTICINO - BTINT4202P14N LL - PRESA TV PASSANTE 14DB 1M TECH - NT4202P14N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Montageart - Modulträger

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 14 dB

  • Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 14 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543705438

Artikelnummer

BTINT4202P14N

Herstellernummer

NT4202P14N

Hersteller

BTI

Ausführung:

Durchgangsdose

Montageart:

Modulträger

Anzahl der Auslässe:

1

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

14 dB

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

14 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Abdeckung:

Zentralplatte

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

Aluminium

Fernspeisetauglich:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Schutzart (IP):

IP20

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK04

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

39.5 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

38.5 mm

Ausführung der Steckdose:

TV

DAB+:

nein

Presa coassiale passante, attenuazione -14dB, per impianti di antenna centralizzati anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamentoschermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - colore grigio Tech - 1 modulo