Startseite

BTICINO - BTINT4001N LL - INTERRUTTORE 1P 16A 1M TECH - NT4001N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Ausschalter 1-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Aluminium

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8005543414828

Artikelnummer

BTINT4001N

Herstellernummer

NT4001N

Hersteller

BTI

Schaltungsart:

Ausschalter 1-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Aluminium

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Beleuchtung:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Beleuchtungsart:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

16 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Schlagfestigkeit:

nicht verfügbar

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

16 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

22 mm

Heizungsschalter:

nein

Einbautiefe:

24.5 mm

Gerätehöhe:

44 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätetiefe:

35.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

34.5 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbe des Schaltelements:

Aluminium

interruttore 1P 16 AX 250 Vac - Tech