Startseite

BTICINO - BTIN4915N Wippe Neutr 1-Modulig Beleuchtet Unten W - N4915N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - signalieren

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9003

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8005543416037

Artikelnummer

BTIN4915N

Herstellernummer

N4915N

Hersteller

BTI

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

signalieren

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Breite:

21.8 mm

Höhe:

42.4 mm

Tiefe:

7.2 mm

Copritasto neutro illuminabile a 1 modulo per comandi sprovvisti di copritasto - Bianco