Startseite

BTICINO - BTIN4915M2BN Wippe + Treppenhaus 2-Modulig Weiss - N4915M2BN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zweiteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Licht"

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9003

Packung

  • 10 ST

EAN

8005543417423

Artikelnummer

BTIN4915M2BN

Herstellernummer

N4915M2BN

Hersteller

BTI

Ausführung:

zweiteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Licht"

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Breite:

43.5 mm

Höhe:

43.5 mm

Tiefe:

9.3 mm

Copritasto completo di lentina illuminabile a 2 moduli con simbolo luce scale - Bianco