BTICINO - BTIN4692FAN SCS Fan Coil Thermostat - N4692FAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - sonstige
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199784533
Artikelnummer
BTIN4692FAN
Herstellernummer
N4692FAN
Hersteller
BTI
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
sonstige
Farbe:
weiß
Sonda Livinglight per il controllo della temperatura ambiente per impianti di riscaldamento e raffrescamento. Dotato di manopola per la variazione di ± 3°C rispetto alla temperatura impostata nella centrale e per la selezione delle modalità OFF e antigelo con selezione della velocità manuale/automatica per fan-coil e sistema Idrorelax - 2 moduli.