BTICINO - BTIN4672N LIGHT - ATTUATORE CARICHI 16A - N4672N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - sonstige
Vor Ort-/Handbedienung - ja
Breite in Teilungseinheiten - 2
Max. Schaltstrom - 16 A
Packung
1 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8005543404287
Artikelnummer
BTIN4672N
Herstellernummer
N4672N
Hersteller
BTI
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
sonstige
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Max. Schaltstrom:
16 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Max. Schaltleistung:
2300 W
Bemessungsbetriebsspannung:
18...27 V
Attuatore Livinglight con 1 relè 10 A per lampade ad incandescenza 4 A per lampade fluorescenti o trasformatori ferromagnetici e 500 W per lampade a LED e fluorescenti compatte destinato alle funzioni di Automazione e/o Gestione controllo carichi. Pulsante per funzionamento forzato del carico versione da incasso - 2 moduli.



