Startseite

BTICINO - BTIN4658KNX KNX-LLIGHT GREEN SWITCH PIR,BIANCO - N4658KNX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Illuminazione Smart Home

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8005543535370

Artikelnummer

BTIN4658KNX

Herstellernummer

N4658KNX

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Schutzart (IP):

IP20

Green Switch KNX ad infrarossi passivi (PIR), grado di protezione IP20.Dotato di pulsante, ideale per l\'installazione in aree di passaggio (es. corridoio, atrii, servizi igienici...).Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione SELV 29 Vd.c. da bus KNX.Da completare con supporto e placca serie civile Livinglight.Dimensioni 2 moduli.