BTICINO - BTIN4578N ZIGBEE Funkinterface WEISS - N4578N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - sonstige
Montageart - Unterputz
Protokoll - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8005543437896
Artikelnummer
BTIN4578N
Herstellernummer
N4578N
Hersteller
BTI
Bussystem KNX:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Betriebsspannung:
27...27 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Web-Server:
nein
Demontageschutz:
nein
Visualisierung:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Updatefähig:
nein
Providerabhängig:
nein
Funk-Schnittstelle:
ja
IR-Schnittstelle:
nein
Schutzart (IP):
IP20



