BTICINO - BTIN4531C Aktor LivingLight with Netatmo zum Schal - N4531C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8005543642115
Artikelnummer
BTIN4531C
Herstellernummer
N4531C
Hersteller
BTI
Modulo per presa connesso. Collegato ad una presa di corrente, consente il controllo remoto di dispositivi elettrici e di controllarne il consumo (istantaneo, giornaliero, mensile). È inoltre possibile ricevere notifiche in caso di consumi anomali. Compatibile con qualsiasi dispositivo elettrico con potenze fino a 3680W con assorbimento 16A (protetto dai sovraccarichi). È dotato di un LED blu, configurabile dall’APP HOME + CONTROL, per le funzionalità di localizzazione e stato carico. Alimentazione 100-230 Va.c. - 1 modulo.