Startseite

BTICINO - BTIN4411C Vernetzter 3-Leiter Dimmer fur LivingLig - N4411C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543668313

Artikelnummer

BTIN4411C

Herstellernummer

N4411C

Hersteller

BTI

Interruttore/dimmer connesso. Permette di controllare le luci localmente o da remoto tramite APP Home+Control. Si installa come un interruttore tradizionale ed è compatibile con i carichi ad incandescenza o a LED (dimmerabili), di tipo capacitivo, con potenza max. 150W a 230Va.c.. E dotato di un LED blu per le funzionalita di localizzazione e stato carico, configurabile da APP. Puo essere collegato a uno o piu pulsantitradizionali o associato ad uno o piu comandi wireless. Attenzione: la funzione varialuce si attiva solo tramite APP ed è necessaria la connessione al neutro. Alimentazione 110-230 Va.c. - 1 modulo