BTICINO - BTIN4410N Tastdimmer 0-10V 600Va 2-M Weiss - N4410N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - sonstige
Lastart - sonstige
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Montageart - Modulträger
Seriendimmer - nein
Packung
1 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8005543437650
Artikelnummer
BTIN4410N
Herstellernummer
N4410N
Hersteller
BTI
Bedienungsart:
sonstige
Lastart:
sonstige
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Montageart:
Modulträger
Seriendimmer:
nein
Nebenstelleneingang:
nein
Verwendbar mit Taste:
nein
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Lichtwertspeicher:
nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Werkstoff:
sonstige
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP21
Schlagfestigkeit:
IK04
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Gerätetiefe:
47 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Gerätebreite:
44 mm
Gerätehöhe:
44 mm



