Startseite

BTICINO - BTIN4371T Leuchtsignal Farblos - N4371T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 230 V

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP2X

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8012199030494

Artikelnummer

BTIN4371T

Herstellernummer

N4371T

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

230 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Unterputz

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

ja

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Max. Lampenleistung:

0.15 W

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

37 mm

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

38 mm

portalampada con diffusore trasparente - per LED art. LN4742V12T e LN4742V230T - Bianco