BTICINO - BTIN4279C6S RJ45 CAT6 STP LCS2 WEISS - N4279C6S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6
Auslassrichtung - gerade
Aufputzmontage - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199976891
Artikelnummer
BTIN4279C6S
Herstellernummer
N4279C6S
Hersteller
BTI
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Auslassrichtung:
gerade
Aufputzmontage:
nein
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP21
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Anschlussart:
sonstige
Separater Erdungsanschluss:
nein
Mit Textfeld:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Mit Staubschutz:
ja
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
44 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1



