BTICINO - BTIN4262C6S RJ45 CAT6 STP 110 Weiss - N4262C6S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6
Auslassrichtung - gerade
Aufputzmontage - nein
Farbe - weiß
Packung
10 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8005543407653
Artikelnummer
BTIN4262C6S
Herstellernummer
N4262C6S
Hersteller
BTI
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Auslassrichtung:
gerade
Aufputzmontage:
nein
Farbe:
weiß
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Basiselement
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Anschlussart:
110
Separater Erdungsanschluss:
nein
Mit Textfeld:
nein
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1



