Startseite

BTICINO - BTIN4261AT6 BTNET - LIGHT RJ45 UTP CAT6 - N4261AT6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6

  • Auslassrichtung - gerade

  • Aufputzmontage - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012199522197

Artikelnummer

BTIN4261AT6

Herstellernummer

N4261AT6

Hersteller

BTI

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6

Auslassrichtung:

gerade

Aufputzmontage:

nein

Farbe:

weiß

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Anschlussart:

sonstige

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

nein

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Montageart Schirmanschluss:

ohne

Mit Staubschutz:

nein

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

ja

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

connettore RJ45 110 UTP cat6 - Bianco