Startseite

BTICINO - BTIN4214DN LL - PRESA TV-SAT DIR. DEMIX 1M BIANCO - N4214DN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Montageart - Modulträger

  • Anzahl der Auslässe - 2

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10 dB

  • Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 10 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543705513

Artikelnummer

BTIN4214DN

Herstellernummer

N4214DN

Hersteller

BTI

Ausführung:

Stichdose

Montageart:

Modulträger

Anzahl der Auslässe:

2

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

10 dB

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

10 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Abdeckung:

Zentralplatte

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

weiß

Fernspeisetauglich:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Schutzart (IP):

IP20

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK04

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

39.5 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

38.5 mm

Ausführung der Steckdose:

TV/SAT

DAB+:

nein

Presa coassiale diretta demiscelata per impianti di antenna TV monoutenza anche telealimentati e centralizzati in derivazione, impianti via satellite monoutente e centralizzati in derivazione con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - connettore TV maschio Ø 9,5 mm - connettore SAT tipo F - colore bianco - 1 modulo.